3/4インチ グローブバルブ (JIS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03460633 品番EA470CA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,745
販売価格(税別)
7,950
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 エスコ品番EA470CA-6 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする