SJG-09 防虫腕カバー(両ゴム) ジェイワークスプランニング 03462982

SJG-09 防虫腕カバー(両ゴム) ジェイワークスプランニング 03462982
SJG-09 防虫腕カバー(両ゴム) ジェイワークスプランニング 03462982
SJG-09 防虫腕カバー(両ゴム) ジェイワークスプランニング 03462982
SJG-09 防虫腕カバー(両ゴム) ジェイワークスプランニング 03462982
SJG-09 防虫腕カバー(両ゴム) ジェイワークスプランニング 03462982

防虫腕カバー(両ゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
03462982
品番
SJG-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

*防虫加工を施した生地を使用し、不快な虫が寄りつきにくい腕カバーです。
*農作業やガーデ二ング時、袖口からの土などの侵入を防ぎます。
*屋外での紫外線対策、日焼け対策に。

用途
農作業・ガーデニング・園芸に
屋外作業に
軽作業などに
色
ブラック
サイズ
フリー(男女兼用)
幅(cm)
19
長さ(cm)
35
素材
ポリエステル、綿(防虫加工生地を使用)
注意
※【使用上の注意】
※この商品は害虫から完全に保護するものではありません。
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼすおそれのある虫への防護対策としては使用しないでください。
※高温や火気の近くでのご使用はおやめください。
※薬品を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
※異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、ご使用にならないでください。巻き込まれるおそれがあります。
※洗濯は漂白剤を避け、中性洗剤で手洗いをし、乾燥機はお避けください。
※汗・水、薬品等で色落ちすることがありますので、洗濯時は白い物と一緒に洗わないでください。また、洗濯により多少縮むことがあります。十分ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする