曜日別特売
FX-600V-CV3X22 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03464190

FX-600V-CV3X22 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03464190
FX-600V-CV3X22 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03464190
FX-600V-CV3X22 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03464190

可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
導体サイズ(mm2)22
許容電流(A)100
内容量1巻(50m)注文コード03464190品番FX-600V-CV3X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。
VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。

許容電流(A)
100
仕上外径(mm)
20
概算質量(kg/km)
750
導体サイズ(mm2)
22
長さ(m)
50
関連規格
JIS C 3605
線心数
3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする