矢崎エナジーシステム
可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
導体サイズ(mm
2
)
8
22
8
14
許容電流(A)
55
100
55
78
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
03465048
品番
FX-600V-CV3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。
VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。
許容電流(A)
55
仕上外径(mm)
15
概算質量(kg/km)
340
導体サイズ(mm
2
)
8
長さ(m)
50
関連規格
JIS C 3605
線心数
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表