曜日別特売
FX-600V-CV3X14 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03465118

FX-600V-CV3X14 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03465118
FX-600V-CV3X14 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03465118
FX-600V-CV3X14 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム 03465118

可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
導体サイズ(mm2)14
許容電流(A)78
内容量1巻(50m)注文コード03465118品番FX-600V-CV3X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。
VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。

許容電流(A)
78
仕上外径(mm)
17
概算質量(kg/km)
500
導体サイズ(mm2)
14
長さ(m)
50
関連規格
JIS C 3605
線心数
3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする