エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
アルミ工具箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA502C
注文コード
03465761
品番
EA502C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,080
販売価格(税別)
¥
12,800
バスケットに入れる
この商品は
エスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×138×340
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×120×320
エスコ品番
EA502C
材質
アルミ
材質(本体)
アルミ
鍵
鍵付