画像準備中

サイリスタ制御交流/直流TIG溶接機 パルスあり(電源本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03465817 品番YC-300WP4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合【溶接ガス】Ar:100 % セット内容電源本体のみ 質量(kg)150 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×617×846 定格入力(kVA)26 時間【アップスロープ】0.1〜6秒、【ダウンスロープ】0.2〜10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】5〜25秒、【アークスポット】0.5〜5秒 相数単相 パルス発生 周波数0.5〜10Hz 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG/直流手溶接:5〜300、交流TIG/交流手溶接:20〜300 定格入力(kW)17 最高無負荷電圧(V)80 定格使用率 [10分周期] (%)40 溶接方法直流TIG、交流TIG、直流手溶接、交流手溶接 端子(入力電源)ケ一ブル接続(M6 ボルト止め) 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする