ゴムブツシング 15 穴あき ゴムブッシング 細田電器産業 03465888

ゴムブツシング 15 穴あき ゴムブッシング 細田電器産業 03465888
ゴムブツシング 15 穴あき ゴムブッシング 細田電器産業 03465888

ゴムブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法D(mm)
2.5
注文コード
03465888
品番
ゴムブツシング 15 穴あき
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

電気用品に用いられる一般的なノックアウト径に合うように作られています
材質は厚鋼用の専用サイズとケーブルサポート型は工業用ゴム。それ以外はエラストマー樹脂(PVC)を使用しています
使用材用はすべてRoHSしようにも対応
薄鋼用

寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
7.2
寸法C(mm)
13
仕様
穴あき
寸法E(mm)
2.9
寸法I(mm)
16
寸法U(mm)
21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする