ゴムブッシング

ゴムブッシング - 細田電器産業ゴムブッシング - 細田電器産業ゴムブッシング - 細田電器産業

電気用品に用いられる一般的なノックアウト径に合うように作られています
材質は厚鋼用の専用サイズとケーブルサポート型は工業用ゴム。それ以外はエラストマー樹脂(PVC)を使用しています
使用材用はすべてRoHSしようにも対応
薄鋼用

全14種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465818ゴムブッシング 391袋(50個)492.1410.831
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465836ゴムブツシング 51 穴あき1袋(30個)63.52.14.612.241
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465870ゴムブッシング 511袋(30個)63.52.14.612.241
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465879ゴムブッシング 751袋(10個)922.35.915.462.5
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465888ゴムブツシング 15 穴あき1袋(100個)231.82.57.213
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465906ゴムブツシング 39 穴あき1袋(50個)492.1410.831
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465931ゴムブッシング 31 穴あき1袋(50個)421.83.69.725.5
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465940ゴムブッシング 251袋(100個)341.838.421.2
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465958ゴムブッシング 191袋(100個)27.41.82.57.217
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465967ゴムブッシング 311袋(50個)421.83.69.725.5
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465976ゴムブッシング 25 穴あき1袋(100個)341.838.421.2
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
03466001ゴムブッシング 19 穴あき1袋(100個)27.41.82.57.217
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
03466028ゴムブッシング 631袋(20個)772.35.31451.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
03466037ゴムブッシング 151袋(100個)231.82.57.213
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする