曜日別特売
ゴムブッシング 63 ゴムブッシング 細田電器産業 03466028

ゴムブッシング 63 ゴムブッシング 細田電器産業 03466028
ゴムブッシング 63 ゴムブッシング 細田電器産業 03466028

ゴムブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
寸法D(mm)
5.3
注文コード
03466028
品番
ゴムブッシング 63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

電気用品に用いられる一般的なノックアウト径に合うように作られています
材質は厚鋼用の専用サイズとケーブルサポート型は工業用ゴム。それ以外はエラストマー樹脂(PVC)を使用しています
使用材用はすべてRoHSしようにも対応
薄鋼用

寸法A(mm)
77
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
5.3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
51.5
寸法E(mm)
6.4
寸法I(mm)
65.5
寸法U(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする