1000_1000_D10_bnr-9.jpg

CL-D10 コンディショニングチャージャー D10 Power CIEL 03470148 CL-D10 コンディショニングチャージャー D10 Power CIEL 03470148 CL-D10 コンディショニングチャージャー D10 Power CIEL 03470148 CL-D10 コンディショニングチャージャー D10 Power CIEL 03470148

コンディショニングチャージャー D10 Power

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470148 品番CL-D10
参考基準価格(税別)¥11,636 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【充電モード選択】
7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。
操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。
一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、
リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。
【10ステップ自動充電サイクル】
マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、
パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。
ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。
充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%〜100%の充電率を保ち続けます。
充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。
【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】
現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、
旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、
増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。
車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。
同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。

用途バッテリー充電器 付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書 適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付 入力電圧(V)AC100 50/60Hz バッテリー容量(Ah)4-200 充電電圧(V)最大:16.5 充電電流(A)最大:10 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択) 安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111
注意
※安全にご使用頂くため、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
※商品の接続は確実に行ってください。
※落下・衝撃・外的要因による破損については商品保証の対象外となります。
※商品仕様・外観は予告なく変更となることがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
弱ったバッテリーの充電
その他業種

手持ちの弱った12Vバッテリーを充電するため購入した。
取説をネット上で確認しわかりやすいと思ったが、実際使ってみると取説に書かれていない表示しかされず、充電に進まなかった。
原因はバッテリーの劣化しすぎのようだったが、このような時、充電器がどう表示するのか取説に表現されていなければ私達はわからないし困る。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする