iiもの本舗
ひんやりジェルマット冷えてますペット用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
寸法(cm)
50×65
注文コード
03470246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
Q-MAX値 最強クラス!
電源不要・防水・耐久性。
Q-MAX値 0.612 (接触冷感の基準 Q-MAX値0.2の3倍)
試験方法:JIS L 1927/温度差 AT:20度
製品状態で実施。
用途
・ひんやりジェルマットは、均ーな冷却効果でペットの体感温度を下げ、適度な冷たさを保ちながら、暑い夏でも快適に過ごせる環境を提供します。
・防水性が高い素材を使用し、水や汚れを防ぎ、抜け毛も付きにくい設計です。
・ペットが乗るだけでひんやり感を実感できますが、室温を下げる効果はありません。エアコンや扇風機を併用すると、マット全体が効よく冷え、快適さが長持ちします。
寸法(cm)
50×65
適合サイズ
小型~中型サイズ
材質
PVC・ポリエステル・ジェル・ポリウレタン
注意
※・表面の素材は頑丈で擦れに強く、多少引っ掻いても傷や破ける心配が少なく、長期間安心して使用できます。 ただし、噛み癖のあるペットには使用をお控えください。
※・商品の特性上、袋から取り出した際、多少のにおいがすることがございます。 しばらく放置しますと軽減いたします。
※・直射日光は避けて下さい。
※・はさみや刃物などを使用し、穴をあけたりしないでください。
※・万が一、ペットが誤って口にしてしまった場合は、速やかに医師に相談してください。
※・表面が汚れた場合には、中性洗剤を浸して固く絞った布で洗剤が残らないようよく拭き取り、風通しの良い場所で陰干しをしてください。
※こちらの商品は洗濯機での丸洗いはできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません