曜日別特売
CT100C コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470341

CT100C コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470341
CT100C コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470341
CT100C コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET 撥水道場 03470341

コンパクトトリガーボトル 100ml 材質PET

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03470341
品番
CT100C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
¥229

透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。極細のミストを噴霧するトリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。スプレーボトル/ガンスプレー/霧吹き

用途
液体の噴霧に
仕様
コンパクトトリガー
材質
PET
色
ボトル:透明
容量(mL)
100
質量(g)
30
全高(mm)
165
口内径(Φmm)
17
吐出量(mL)
0.3
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする