撥水道場
トリガースプレーボトル 100ml 材質PET
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03470499
品番
NT100C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
透明ボディで残量が一目でわかるPET容器。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。スキンケア用品やルームフレグランス用品、洗剤、日用品などに。日本製。ガンスプレー/霧吹き/ミスト/
用途
液体の噴霧に
仕様
トリガースプレー
材質
PET
色
ボトル:透明
容量(mL)
100
質量(g)
40
全高(mm)
145
口内径(Φmm)
17
吐出量(mL)
0.3
外径(mm)
40
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。