TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の その他ソケット
ソケット 4Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03471101
品番
4S-29HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,036
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
仕様
●対辺寸法(mm):29●差込角(mm):12.7●全長(mm):43.5●対辺(mm):29●材質/仕上:構造用鋼●インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。●コード番号:864-2469
アズワン品番
67-7236-21