曜日別特売
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730

10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730
10003576BLBK 防犯ブザー PB02 + 熊鈴 EVERSAFE 03479730

防犯ブザー PB02 + 熊鈴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(2点×2セット)
色防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(黒)
内容量1セット(2点×2セット)注文コード03479730品番10003576BLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

【防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ・押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでのUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音可能。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。

用途
熊への備えに!消音機能×回転式カラビナ付の熊よけ鈴。大音量130dBとLEDライト搭載 登下校や夜道も安心 子供から高齢者まで家族を守る防犯ブザー
材質
防犯ブザー:ABS、熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)
色
防犯ブザー(ブルー)×熊鈴(黒)
質量(g)
防犯ブザー:本体(約)28.5g (パッケージ重量:約43g)、熊よけ鈴:(約)30g
寸法
防犯ブザー:(約)縦86×横幅28×奥行17、熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm
セット内容
熊よけ鈴×1, 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)
機能
(防犯ブザー)音量:130dB、充電電圧:DC-5V、電池:3.7V/150mAh(USB Type-C充電式)、充電時間:約2時間、アラーム持続:約1.5時間、ライト点灯:約2時間/点滅:約5時間、バッテリー持続時間:約24ヶ月、動作温度、-10℃~70℃
対象動物
熊
注意
※注意事項
※【防犯ブザー】アラーム作動中は耳元に近づけないでください。LEDライトを直接目に向けないでください。高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。小さなお子様の手の届かないところに保管してください。【熊よけ鈴】 本製品は熊などとの遭遇リスクを軽減するための補助的な道具です。接近や被害を完全に防ぐものではありませんので、状況に応じて周囲の安全確認を十分に行ってください。風音・川の流れ・雨・地形・植生などの影響で、音が届きにくくなる場合があります。強い衝撃を加えたり、無理な力で振るなどの行為はお控えください。破損の原因となります。火気の近くや高温になる場所には置かないでください。静音モードの切り替えに磁石を使用しているため、ペースメーカーなどの医療機器、磁気カード、精密機器には近づけないようご注意ください。ご使用前には点検を行い、破損や変形が見られる場合は使用を控えてください。小さなお子様が使用する際は、保護者の監督のもとでご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。万が一、本製品の使用中に事故・損害・人的被害が発生した場合は、メーカーでは一切責任を負いかねますことをご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする