- 用途
- 熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。
- 材質
- GPS追跡 防犯ブザー:ABS|熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)
- 色
- 防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(茶)
- 質量(g)
- GPS追跡 防犯ブザー:本体(約)28.5g (パッケージ重量:約43g)、熊よけ鈴:(約)30g
- 寸法
- GPS追跡 防犯ブザー:(約)縦86mm×横幅28mm×奥行17mm、熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm
- セット内容
- 熊よけ鈴×1,GPS追跡 防犯ブザー×1(USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)(1セットあたり)
- 機能
- (GPS追跡 防犯ブザー)音量:130dB、充電電圧:5V1A、電池:3.7V/150mAh(USB Type-C充電式)、充電時間:約2時間、アラーム持続:約1.5時間、ライト点灯:約2時間/点滅:約5時間、バッテリー持続時間:約6ヶ月、動作温度:-10℃~60℃
- 対象動物
- 熊