- 用途
- 熊への備えに!消音機能×回転式カラビナ付の熊よけ鈴。大音量130dBとLEDライト搭載 登下校や夜道も安心 子供から高齢者まで家族を守る防犯ブザー
- 色
- 防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(茶)
- セット内容
- 熊よけ鈴×1,防犯ブザースクエア形×1,(カラビナ×1,USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)
- 材質
- 防犯ブザー:ABS|熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)
- 質量(g)
- 防犯ブザー:本体(約)28|カラビナ:本体(約)4|熊よけ鈴:(約)30
- 寸法
- 防犯ブザー:(約)縦100mm×横幅31mm×奥行13.5mm|カラビナ:(約)縦50mm×横幅25mm|熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm
- 対象動物
- 熊
- ブザー
- アラーム音量:130dB|バッテリー:3.7V 130mAh|連続鳴動時間:約70分|連続点灯時間:約240分|連続点滅時間:約300分|周波数:≧2.9~5KHz|待機電流:≦10uA|点滅時電流:≦30mA|点灯時電流:≦55mA|低電圧警告:3.3V|充電時間:約1時間