- 用途
- 熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。
- 色
- 防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(黒)
- セット内容
- 熊よけ鈴×1,GPS追跡 防犯ブザースクエア形×1,(カラビナ×1,USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)
- 材質
- GPS追跡 防犯ブザー:ABS|熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)
- 質量(g)
- PS追跡 防犯ブザー:本体(約)28|カラビナ:本体(約)4|熊よけ鈴:(約)30
- 寸法
- GPS追跡 防犯ブザー:(約)縦100mm×横幅31mm×奥行13.5mm|カラビナ:(約)縦50mm×横幅25mm|熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm
- 対象動物
- 熊
- ブザー
- モデル:AF-2004-Tag|アラーム周波数:2.9~5KHz|アラーム音量:130dB|バッテリー:3.7V 130mAh|アラーム持続時間:約90分|充電時間:≧60分|照明時間:約240分|待機電流:≦50uA|照明電流:≦45uA