曜日別特売
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308

10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308
10003580PIBK GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴 EVERSAFE 03480308

GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット(2点×3セット)
色防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(黒)
内容量1セット(2点×3セット)注文コード03480308品番10003580PIBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

【GPS追跡防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。Apple端末の「探す」アプリを使用し、離れた場所にいるご家族の現在地を地図上で確認できます。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。

用途
熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。
色
防犯ブザー(ピンク)×熊鈴(黒)
セット内容
熊よけ鈴×1,GPS追跡 防犯ブザースクエア形×1,(カラビナ×1,USB Type-C充電ケーブル×1,取扱説明書×1)
材質
GPS追跡 防犯ブザー:ABS|熊よけ鈴: 鈴(鉄)・ストラップ(PUレザー)
質量(g)
PS追跡 防犯ブザー:本体(約)28|カラビナ:本体(約)4|熊よけ鈴:(約)30
寸法
GPS追跡 防犯ブザー:(約)縦100mm×横幅31mm×奥行13.5mm|カラビナ:(約)縦50mm×横幅25mm|熊よけ鈴:(約)縦14cm×横幅3.5cm×奥行2.5cm
対象動物
熊
ブザー
モデル:AF-2004-Tag|アラーム周波数:2.9~5KHz|アラーム音量:130dB|バッテリー:3.7V 130mAh|アラーム持続時間:約90分|充電時間:≧60分|照明時間:約240分|待機電流:≦50uA|照明電流:≦45uA
注意
※注意事項
※【防犯ブザー】アラーム作動中は耳元に近づけないでください。LEDライトを直接目に向けないでください。高温多湿・水気のある場所での保管・使用は避けてください。小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※追跡機能について:iPhoneが防犯ブザーの近くにある場合は、正確な位置を確認できます。ただし端末から離れた場合は、近くにAppleアカウントにログインした他のiOSデバイスがあるときのみ位置情報が更新されます。リアルタイムで常に位置が更新されるわけではなく、周囲にApple端末がない場合は最新の位置は表示されません。【熊よけ鈴】 本製品は熊などとの遭遇リスクを軽減するための補助的な道具です。接近や被害を完全に防ぐものではありませんので、状況に応じて周囲の安全確認を十分に行ってください。風音・川の流れ・雨・地形・植生などの影響で、音が届きにくくなる場合があります。強い衝撃を加えたり、無理な力で振るなどの行為はお控えください。破損の原因となります。火気の近くや高温になる場所には置かないでください。静音モードの切り替えに磁石を使用しているため、ペースメーカーなどの医療機器、磁気カード、精密機器には近づけないようご注意ください。ご使用前には点検を行い、破損や変形が見られる場合は使用を控えてください。小さなお子様が使用する際は、保護者の監督のもとでご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。万が一、本製品の使用中に事故・損害・人的被害が発生した場合は、メーカーでは一切責任を負いかねますことをご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥220/税込¥242

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする