三和製作所
抗菌消臭簡易トイレ オイトイレ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03483641
品番
00288961
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
抗菌性凝固剤にくわえて、付属する袋すべてに消臭・抗菌効果があります。断水、停電時にも衛生的なトイレ環境を提供します。
仕様
10回分
セット内容
トイレ用袋(黒)10枚 / カバー袋(青)1枚 / 処理用袋(白)1枚 / 抗菌性凝固剤10個
材質
本体:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー
寸法(mm)
135×195×50
質量(g)
360