三和製作所
非常用トイレ袋 くるくるトイレ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03483668
品番
00364015
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
収納袋が付いたタイプ。
仕様
フラットプラス3枚入+防臭袋付
セット内容
トイレ袋×3、防臭袋×1
材質
トイレ袋:ポリエチレン、吸水シート:高吸収性ポリマー、セルロース、防臭袋:LLDPE
質量(g)
130