SRS-ULT70  C【ワケあり】 ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 03489040

 

SRS-ULT70  C【ワケあり】 ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 03489040
SRS-ULT70  C【ワケあり】 ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 03489040
SRS-ULT70  C【ワケあり】 ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 03489040
SRS-ULT70  C【ワケあり】 ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 03489040
SRS-ULT70  C【ワケあり】 ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 03489040
SRS-ULT70  C【ワケあり】 ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 03489040

ワイヤレスポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03489040
品番
SRS-ULT70 C【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,980¥48,980

屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
ACコード、お客様登録カード、保証書
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード
質量(kg)
約6.3
出力
Bluetooth標準規格Power Class1
連続使用時間(時間)
約30
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
約5(電源オフ時)
スピーカー
ウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)
電源タイプ
AC
Bluetooth
ver5.2
アプリケーション
Sony Music Center/Fiestable
変調方式
FHSS
通信距離(m)
約30
材質(ネット)
ファブリック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大突起を含む)約512×224×222

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする