エスコ
[No2x150mm] [+]貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03489202
品番
EA557DF-2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
先端形状
プラス
エスコ品番
EA557DF-2L
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり