曜日別特売
J4266【ワケあり】 クラフト粘着テープSE PK-2370 ニトムズ 03489801

クラフト粘着テープSE PK-2370

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
03489801
品番
J4266【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

巻き戻しが軽く粘着剤も強く無溶剤で環境にやさしいです。

用途
小荷物、小包の包装用に段ボールの封かんに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
クラフト紙
種類
ラミネートタイプ
粘着剤
ゴム系
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.13
質量(g)
250
長さ(m)
50
引張強度
46.7N/10mm
主な用途
梱包用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57078167
2024-04-02
用途: Cleaning
その他業種

I received it on time. There’s no problem with the item and im happy with it

1人が参考にしています
対象商品 : 57078167
2024-03-15
用途: Painting work
その他業種

I like this item and this is the second time I purchased the same product.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする