曜日別特売
SE-1920EB【ワケあり】 エナメルホテルパン SUGICO(スギコ) 03490422

SE-1920EB【ワケあり】 エナメルホテルパン SUGICO(スギコ) 03490422
SE-1920EB【ワケあり】 エナメルホテルパン SUGICO(スギコ) 03490422
SE-1920EB【ワケあり】 エナメルホテルパン SUGICO(スギコ) 03490422

エナメルホテルパン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×20
注文コード
03490422
品番
SE-1920EB【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)アウトレット
¥5,898¥4,798
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄琺瑯材(焼付け塗装)
板厚(mm)
1.2
耐熱温度(℃)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87114492
2024-04-02
用途: スチコン(ホテルパンサイズ)で菓子製造
ミズサキノート 様(飲食業)

スチコンのホテルパン1/1サイズと1/2サイズを購入。
最初から買っておけばよかったです。
スチコン導入時、価格を抑えるためにアルミ天板にしたら
サイズがフレンチ1/2だったようで、そのままではスチコンに入らず。
網に乗せて焼いていました。
網のままでも焼きましたが、均一に火が通りにくいので
やっぱり専用の鉄板を使ってみようと、買ってみました。
なんだよってくらい、火の通りが違います。
スチコンでお菓子も焼く予定の人はこちらオススメです。
アルミのものとは比べても全然違います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする