※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。操作パネルにて消費電力の確認が可能。