エナパック 小型デジタル圧力スイッチ

エナパック 小型デジタル圧力スイッチ - エナパックエナパック 小型デジタル圧力スイッチ - エナパック

・CE、RoHS対応
・角型でコンパクトなセンサ一体型の表示計付デジタルスイッチ
・1点出力+アナログ出力または2点出力が選択可能
・ピークホールド機能、ヒステリシスモード機能搭載
・ネジ込み取付後に本体が±120度首振り可能
・社内試験で1000回の耐久性をクリア

用途
最高使用圧力 EPS10:10MPa・EPS35:35MPa・EPS:50MPa、圧力表示 EPS10:0~10.0MPa・EPS35:0~35.0MPa・EPS:0~50.0MPa 表示 LED(文字高さ9mm)、表示色赤または緑(任意設定)、表示速度 1、2、5、10、20、100回/秒(任意に設定)、サンプリング速度 高速サンプリング1000回/秒、精度 ±0.5%F.S.±1digit、使用温度範囲 温度0~50℃(測定媒体温度-10~70℃)、温度特性 ±2.5%F.S.(25℃基準)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
コネクタ形状
圧力レンジ(MPa)
接続ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431976EPS50-S1R1点出力+アナログ出力ストレートタイプ0~50.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432150EPS35-S22点出力ストレートタイプ0~35.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432211EPS10-S11点出力+アナログ出力ストレートタイプ0~10.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432281EPS10-S22点出力ストレートタイプ0~10.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432290EPS35-S11点出力+アナログ出力ストレートタイプ0~35.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432342EPS10-S2R2点出力ストレートタイプ0~10.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432387EPS35-S2R2点出力ストレートタイプ0~35.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432448EPS35-E1R1点出力+アナログ出力アングルタイプ0~35.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432850EPS10-E11点出力+アナログ出力アングルタイプ0~10.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432947EPS35-E2R2点出力アングルタイプ0~35.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433026EPS50-E11点出力+アナログ出力アングルタイプ0~50.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433130EPS35-S1R1点出力+アナログ出力ストレートタイプ0~35.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433349EPS50-E2R2点出力アングルタイプ0~50.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433437EPS50-S11点出力+アナログ出力ストレートタイプ0~50.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433918EPS10-E22点出力アングルタイプ0~10.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433979EPS35-E11点出力+アナログ出力アングルタイプ0~35.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434320EPS35-E22点出力アングルタイプ0~35.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434426EPS50-E22点出力アングルタイプ0~50.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434469EPS10-E2R2点出力アングルタイプ0~10.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434600EPS10-E1R1点出力+アナログ出力アングルタイプ0~10.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434697EPS10-S1R1点出力+アナログ出力ストレートタイプ0~10.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434776EPS50-S22点出力ストレートタイプ0~50.0Rc1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04435011EPS50-E1R1点出力+アナログ出力アングルタイプ0~50.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04435072EPS50-S2R2点出力ストレートタイプ0~50.0R1/4
¥168,100
¥152,411
¥167,652(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする