エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ(デジタル指示計)

エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ(デジタル指示計) - エナパックエナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ(デジタル指示計) - エナパック

・高速サンプリング1000回/秒
・3接点出力付
・デジタルゼロ機能付
・アナログ出力付
・ジョグレバーで簡単操作
・ピークホールド機能付

用途
型式 EDI62S-AC:電源AC100~240V
EDI62S-DC:電源DC12~48V 表示 メイン表示部赤色/緑色:7セグメントLED表示(文字高:約20mm)
サブ表示部赤色:7セグメントLED表示(文字高:約6mm) 表示範囲 -9999~9999 使用温度範囲 0~50℃ 使用湿度範囲 35~85%RH 保存温度範囲 -10~70℃ 保存湿度範囲 60%RH以下 電源 AC電源:AC100~240V±10%
DC電源:12~48V±10% 消費電力 最大負荷:約8VA(CA100V時)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432789EDI62S-AC
¥214,200
¥194,208
¥213,629(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433288EDI62S-DC
¥214,200
¥194,208
¥213,629(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする