エナパック セパレート型デジタル圧力スイッチ 圧力トランデューサー
- 用途
- 型式 EPT-500-2・EPT-1000-2、定格容量 EPT-500-2:50MPa・EPT-1000-2:100MPa、定格出力 1.377~1.683mV/V、非直線性 ±0.2%R.C. ヒステリシス ±0.2%R.C. 、推奨印加電圧 6V以下、最大印加電圧 15V、零バランス -0.500~0.500mV/V、入力抵抗値 368.6~378.6Ω、出力抵抗値 345.0~355.0Ω、絶縁抵抗 1000MΩ以上(DC50V)、温度保証範囲 -20~70℃、許容温度範囲 -30~80℃ 零
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ