曜日別特売
AKJ359-038 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03491709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKJ359-038 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03491709
AKJ359-038 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03491709
AKJ359-038 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03491709
AKJ359-038 インバータオイルコン9型 ダイキン工業 03491709

インバータオイルコン9型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.59(R410A)●蒸発器:オープンコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
注文コード
03491709
品番
AKJ359-038
参考基準価格(税別)¥1,237,000販売価格(税込)¥1,079,210
販売価格(税別)
¥981,100

クーラントタンクに載せ冷却コイルでタンク内の液体を直接冷やす冷却器です。
負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。
負荷0%(無負荷)~100%に渡って±0.1℃油温制御を実現。
ダイキン独自のIPMモータと高COP特性のR410A採用により高い省エネ率を実現。
操作パネルにて消費電力の確認が可能。

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
記号
オプション記号:[038]オプション記号表参照
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×440×1045
電動機
【プロペラファン】Φ250mm 54W、【撹拌機】60W/4P
振動
輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
使用可能液体
水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.59(R410A)●蒸発器:オープンコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
質量(kg)
44
使用温度範囲(℃)
【室温】5~45
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
制御
能力制御範囲:0~100%
分解能(℃)
【油温制御コントローラ】±0.1
タイマ機能
ONタイマ1~999時間(1時間単位設定)
外装色
アイボリーホワイト
保護装置
攪拌機インナーサーモスタット・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・逆相保護装置・再起動防止タイマ・低室温保護サーミスタ・高液温保護サーミスタ・低液温保護サーミスタ・冷媒漏れ検知・インバータ保護装置一式
液温範囲(℃)
【タンク】[使用範囲]5~50
温度調節
(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード3)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時は0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50
識別記号
【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形
主回路電圧(V)
3~ 200/200・220(50/60Hz)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
圧縮機
0.75kW相当(全密閉スイング式)
使用粘度範囲(mm2/sec)
【油】0.5~200
運転音(dB)(A)
62
馬力(HP)
【オイルコン】相当馬力:1.2
最大電力
[消費電力/電流](冷却時)【200V 50Hz】1.37kW/5.2A・【200V 60Hz】1.38kW/5.1A・【220V 60Hz】1.39kW/4.8A
冷却能力(kW)
3.2(50Hz)/3.5(60Hz)
凝縮器
クロスフィンコイル式
供給電源
3~ 200/200・220V(50/60Hz)
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
0.76(R410A)
商品タイプ
切削・研削液(油)用
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする