曜日別特売
AKZ14B-H インバータオイルコンB型 ダイキン工業 03494509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータオイルコンB型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1台
タイプ
異電圧(3)
仕様
●蒸発器:クロスフィンコイル式●冷媒二酸化炭素換算量 (tCO2eq):0.26
注文コード
03494509
品番
AKZ14B-H
参考基準価格(税別)¥1,169,000販売価格(税込)¥1,064,470
販売価格(税別)
¥967,700

2026年1月より導入される米国AIM Act(2026年1月導入)の規制を満足する低GWP冷媒R32(GWP675)を使用。
R410Aに比べエネルギー効率が高く消費電力は約10%低減。
日本:日本冷凍空調工業会のガイドラインに適合、着火源が多数存在する工場環境下でも安全性を確保。
欧州:CE適合に必要な圧力容器指令(PEDカテゴリ2)の認証を取得。

用途
工作機械…マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など
産業機械…成形機、プレスなど
質量(kg)
93
タイプ
異電圧(3)
吐出量(L/min)
【オイルポンプ】12/14.4
クラッキング圧力(MPa)
【オイルポンプ】0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
950×360×440
仕様
●蒸発器:クロスフィンコイル式●冷媒二酸化炭素換算量 (tCO2eq):0.26
使用温度範囲(℃)
【入口油温】5~50、【室温】5~45
保護構造
IP2X
容量(kVA)
トランス:2.6
温度
基準温度(同調形):室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温:モード3)
温度制御
対象:(同調形)入口油温、あるいは出口油温(工場出荷時セットは、入口油温)、(固定形)入口油温、あるいは出口油温
電動機(W)
【ファン】54
外装色
アイボリーホワイト
消費電流(A)
冷却時最大:1.7(440V 50Hz/60Hz) /1.6(460V 50Hz/60Hz) /1.6(480V 50Hz/60Hz)
消費電力(kW)
冷却時最大:0.90(440・460・480V 50/60Hz)
保護装置
過電流継電器(ポンプ用電動機)・逆相保護装置・再起動防止タイマー・低室温保護サーミスタ・高油温保護サーミスタ・低油温保護サーミスタポンプ用リリーフバルブ・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・冷媒漏れ検知・インバータ保護装置一式
温度調節
(固定形)(℃)5~50、(同調形)(℃)基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)
騒音レベル(dB(A))
62
主回路電圧(V)
トランス2次側電圧AC200(50/60Hz)
使用油
潤滑油・鉱油系油圧作動油(但し、リン酸エステル系油圧作動油・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液等には使用不可)
冷媒
R32
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
圧縮機
0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
漏電遮断器(A)
10(お客様手配品)
使用粘度範囲(mm2/sec)
【油】1.4~200(ISO VG2~32)
馬力(HP)
【オイルコン】相当馬力:0.5
冷却能力(kW)
1.3/1.4
凝縮器
クロスフィンコイル式
圧力損失
【製品機外】[使用範囲]0.5MPa以下(吐出側)/-30.7kPa以内(吸入側)
供給電源
AC440・460・480V 50/60Hz
電動機(kW)
【オイルポンプ】0.4×4P
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
0.38
圧力(MPa)
【冷媒圧力(高/低)】4.1/0.7
接続配管
[油入口]Rc3/4、[油出口]Rc3/4、[油ドレン]Rc1/4(プラグ止め)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする