- 質量(kg)
- 57
- タイプ
- Modbus通信
- 吐出量(L/min)
- 【オイルポンプ】12/14.4
- クラッキング圧力(MPa)
- 【オイルポンプ】0.5
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 650×360×440
- 仕様
- ●通信オプション:RS485・Modbusプロトコル●蒸発器:クロスフィンコイル式●冷媒二酸化炭素換算量 (tCO2eq):0.26
- 使用温度範囲(℃)
- 【入口油温】5~50、【室温】5~45
- 保護構造
- IP2X
- 温度
- 基準温度(同調形):室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温:モード3)
- 温度制御
- 対象:(同調形)入口油温、あるいは出口油温(工場出荷時セットは、入口油温)、(固定形)入口油温、あるいは出口油温
- 電動機(W)
- 【ファン】54
- 外装色
- アイボリーホワイト
- 消費電流(A)
- 冷却時最大:3.8(200V 50Hz) /3.5(200V 60Hz) /3.4(220V 60Hz)
- 消費電力(kW)
- 冷却時最大:0.88(200V 50Hz) /0.89(200・220V 60Hz)
- 保護装置
- 過電流継電器(ポンプ用電動機)・逆相保護装置・再起動防止タイマー・低室温保護サーミスタ・高油温保護サーミスタ・低油温保護サーミスタポンプ用リリーフバルブ・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・冷媒漏れ検知・インバータ保護装置一式
- 温度調節
- (固定形)(℃)5~50、(同調形)(℃)基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)
- 騒音レベル(dB(A))
- 62
- 主回路電圧(V)
- 3相AC 200/200・220(50/60Hz)
- 使用油
- 潤滑油・鉱油系油圧作動油(但し、リン酸エステル系油圧作動油・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液等には使用不可)
- 冷媒
- R32
- 冷媒制御方式
- インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
- 圧縮機
- 0.4kW相当(全密閉DCスイング式)
- 漏電遮断器(A)
- 10(お客様手配品)
- 使用粘度範囲(mm2/sec)
- 【油】1.4~200(ISO VG2~32)
- 馬力(HP)
- 【オイルコン】相当馬力:0.5
- 冷却能力(kW)
- 1.3/1.4
- 凝縮器
- クロスフィンコイル式
- 圧力損失
- 【製品機外】[使用範囲]0.5MPa以下(吐出側)/-30.7kPa以内(吸入側)
- 供給電源
- 3相AC 200/200・220V 50/60Hz
- 電動機(kW)
- 【オイルポンプ】0.4×4P
- 操作回路電圧(V)
- DC12/24
- 冷媒封入量(kg)
- 0.38
- 圧力(MPa)
- 【冷媒圧力(高/低)】4.1/0.7
- 接続配管
- [油入口]Rc3/4、[油出口]Rc3/4、[油ドレン]Rc1/4(プラグ止め)