- 記号
- オプション記号:[BCH]オプション記号表参照
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 560×620×1615
- 電動機
- 【プロペラファン】Φ455mm 100W、【撹拌機】60W/4P
- 振動
- 輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
- 使用可能液体
- 水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)
- 仕様
- ●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):3.31(R410A)●蒸発器:オープンコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
- 使用温度範囲(℃)
- 【室温】5~45
- 保護構造
- IP2X、電装ボックス:IP54相当
- 制御
- 能力制御範囲:0~100%
- 分解能(℃)
- 【油温制御コントローラ】±0.1
- タイマ機能
- ONタイマ1~999時間(1時間単位設定)
- 外装色
- アイボリーホワイト
- 保護装置
- 攪拌機インナーサーモスタット・吐出管サーミスタ・凝縮器サーミスタ・逆相保護装置・再起動防止タイマ・低室温保護サーミスタ・高液温保護サーミスタ・低液温保護サーミスタ・冷媒漏れ検知・インバータ保護装置一式
- 液温範囲(℃)
- 【タンク】[使用範囲]5~50
- 温度調節
- (同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード3)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(℃)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時は0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50
- 識別記号
- 【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形
- 主回路電圧(V)
- 3~ 200/200・220(50/60Hz)
- 冷媒制御方式
- インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
- 圧縮機
- 2.2kW相当(全密閉スイング式)
- 使用粘度範囲(mm2/sec)
- 【油】0.5~200
- 運転音(dB)(A)
- 68
- 馬力(HP)
- 【オイルコン】相当馬力:3
- 冷却能力(kW)
- 8.0(50Hz)/9.0(60Hz)
- 凝縮器
- クロスフィンコイル式
- 供給電源
- 3~ 200/200・220V(50/60Hz)
- 操作回路電圧(V)
- DC12/24
- 冷媒封入量(kg)
- 1.58(R410A)
- 商品タイプ
- 切削・研削液(油)用