※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA590EE-2 ロックリングプライヤー エスコ 03509825 EA590EE-2 ロックリングプライヤー エスコ 03509825

ロックリングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03509825 品番EA590EE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,744
販売価格(税別)
7,040
種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)26 全長(mm)215 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590EE-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする