CO2モニター BS-CO2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CO2 測定●▼測定範囲:0〜5000ppm●▼表示精度:1ppm(0〜1000)、5ppm(1000〜2000)、10pm(>2000)●▼センサー寿命:10〜15 年●▼確度:0〜3000ppm ±(50ppm + 5%表示値)、3000ppm over ±7%表示値●▼繰り返し精度:20ppm (400ppm に於いて)●▼温度特性:0.1% 表示値/℃、2ppm/℃、25℃において●▼反応時間:63%のステップ変化で 2 分未満、または 90%のステップ変化で 4.6 分未満●▼ウォームアップタイム:30 秒未満●温度測定●▼動作温度:0℃〜50℃●▼確度:±0.5℃●▼表示精度:±0.1℃●▼反応時間:<20 分(63%)●相対湿度測定●▼動作温度:5〜95%●▼確度:±3%●▼ディスプレー解像度:メインリーディングで 1%、最大最小リーディングで 0.1%●総合●▼データ保存容量:2 GB●▼動作温度:0℃〜50℃●▼保管温度:-20℃〜60℃●▼動作及び保管:RH 0〜95%、結露なきこと●▼動作電圧:DC(5 ± 0.25)V●▼寸法:120×90×35mm●▼重さ:190g●▼付属品:C02モニターユニット本体、電源用 USB ケーブル、ユーザーズマニュアル、AC電源アダプタ 注文コード03510976 品番BS-CO2D-1200P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メモリとストレージを備えたCO2モニターです。周囲の二酸化炭素濃度、温度、相対湿度を検出するために開発されたこの機器は、スマートでコンパクトで設計になっています。二酸化炭素濃度、温度、相対湿度について、詳細な機器設定が可能です。本体に蓄積した計測データを、USBケーブルでPCに接続し、Excel形式で取り込めます。取り込んだデータを専用Webサイトを利用して、グラフ化することもできます。

仕様●CO2 測定●▼測定範囲:0〜5000ppm●▼表示精度:1ppm(0〜1000)、5ppm(1000〜2000)、10pm(>2000)●▼センサー寿命:10〜15 年●▼確度:0〜3000ppm ±(50ppm + 5%表示値)、3000ppm over ±7%表示値●▼繰り返し精度:20ppm (400ppm に於いて)●▼温度特性:0.1% 表示値/℃、2ppm/℃、25℃において●▼反応時間:63%のステップ変化で 2 分未満、または 90%のステップ変化で 4.6 分未満●▼ウォームアップタイム:30 秒未満●温度測定●▼動作温度:0℃〜50℃●▼確度:±0.5℃●▼表示精度:±0.1℃●▼反応時間:<20 分(63%)●相対湿度測定●▼動作温度:5〜95%●▼確度:±3%●▼ディスプレー解像度:メインリーディングで 1%、最大最小リーディングで 0.1%●総合●▼データ保存容量:2 GB●▼動作温度:0℃〜50℃●▼保管温度:-20℃〜60℃●▼動作及び保管:RH 0〜95%、結露なきこと●▼動作電圧:DC(5 ± 0.25)V●▼寸法:120×90×35mm●▼重さ:190g●▼付属品:C02モニターユニット本体、電源用 USB ケーブル、ユーザーズマニュアル、AC電源アダプタ アズワン品番67-7353-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする