エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
Tx27 25mm[ヘックスローブ]ビット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03519512
品番
EA611AA-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
エスコ品番
EA611AA-27
先端形状
ヘックスローブ
本数
1