エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
Tx40 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03520097
品番
EA611AE-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
種類
バイトーション
先端サイズ
T40
エスコ品番
EA611AE-40
先端形状
ヘックスローブ
本数
1