エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
Tx60 [5/16インチHex]ヘックスローブビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03520264
品番
EA611AG-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
全長(mm)
35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T60
エスコ品番
EA611AG-60
軸径(Φmm)
7.9375
先端形状
ヘックスローブ
本数
1