仕様●石英ガラスファイバーを標準採用●2芯メガネコードは外径2Φ(mm)を標準採用●マルチモード:「PC研磨」標準採用●コネクタは取り外しが可能な「Duplexクリップ」付き●標準ケーブルはOFNRに対応●RoHS対応品●製品タイプ:通信用光ケーブル●製品シリーズ:AFPシリーズ●カラー:オレンジ●ケーブル長:20m●コネクタ形状(From-To):LCコネクターSCコネクタ●コネクタ/ターミネータ:LCコネクタ:TIA/EIA-604-10 IEC 61754-20 SCコネクタ:JIS-C-5973(F04)IEC 61754-4●保証期間:初期出荷時、保証対応●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A2Z00NS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7428-41