光ケーブル 2心メガネ 2Φ 両端LCコネクタ Duplex マルチモード 62.5/125 オレンジ色 AFP2-DLC/DLC-62シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03522955 品番AFP2-DLC/DLC-62-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,130
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

通信用光ケーブル コネクタ付きの完成品です

仕様●石英ガラスファイバーを標準採用●2芯メガネコードは外径2Φ(mm)を標準採用●マルチモード:「PC研磨」標準採用●コネクタは取り外しが可能な「Duplexクリップ」付き●標準ケーブルはOFNRに対応●RoHS対応品●製品タイプ:通信用光ケーブル●製品シリーズ:AFPシリーズ●カラー:オレンジ●ケーブル長:10m●コネクタ形状(From-To):LCコネクターSCコネクタ●コネクタ/ターミネータ:LCコネクタ:TIA/EIA-604-10 IEC 61754-20 SCコネクタ:JIS-C-5973(F04)IEC 61754-4●保証期間:初期出荷時、保証対応●グリーン購入法:対象外●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A2Z00NQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7428-39
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする