0.8x4.0 70mm[-]ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03523082 品番EA611GD-3
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) アウトレット
¥870699
全長(mm)70 エスコ品番EA611GD-3 材質鍛造鋼製 先端サイズ4.0 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする