エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
3.0mm ボールポイント[Hex]ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03523554
品番
EA611GN-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA611GN-3
材質
鍛造鋼製
全長(mm)
25
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭