EA638FC-20 Eye & Jaw スイベル エスコ 03551737 EA638FC-20 Eye & Jaw スイベル エスコ 03551737

Eye & Jaw スイベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03551737 品番EA638FC-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用荷重(kg)3150 材質ステンレス(SUS316) エスコ品番EA638FC-20 寸法A(mm)19.1 寸法D(mm)218.9 寸法B(mm)38.1 寸法C(mm)41.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03551737 EA638FC-20 03551791 EA638FD-20 Jaw & Jaw スイベル エスコ Jaw & Jaw スイベル エスコ 1個 14,800 税込16,280 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする