16.0mm 強力型 パッドアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03552866 品番EA638GE-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥809
販売価格(税別)
735
エスコ品番EA638GE-1 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)67.5 種類パッドアイ 穴径(Φmm)7 線径(Φmm)8.1 使用荷重(kg)450 寸法B(mm)54 プレート寸法(mm)76×22 リング径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする