エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
4.0x 34mm ピン止リングキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553803
品番
EA638JH-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA638JH-4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
11
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
34
使用荷重(kg)
50
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
4.4
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)
9.5
寸法B1(mm)
11