モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの 銅
ノーブランドの 銅プレート
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ10.0〜13.9mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03556272
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
銅にクロムを0.4〜1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
材質
クローム銅
幅(mm)
50.1〜75.0
長さ(mm)
325.1〜350.0
厚さ(mm)
10.0〜13.9
加工
6面フライス
幅公差(mm)
±0.05
長さ公差(mm)
±0.05
厚さ公差(mm)
±0.05
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
金属素材 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
チャンネル
MIZO
税込
¥
2,968
〜
¥
2,698
〜
L-28
MIZO
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
アルミ等辺アングル
アルインコ
税込
¥
362
〜
¥
329
〜
(9)
AP.INコーン 鋼鈑
セイワ工業
税込
¥
94
〜
¥
85
〜
鉄パンチングメタル
TRUSCO
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
軟鉄丸棒
光
税込
¥
164
〜
¥
149
〜
アルミ角パイプ
アルインコ
税込
¥
329
〜
¥
299
〜
(3)
アルミ不等辺アングル
アルインコ
税込
¥
395
〜
¥
359
〜
(9)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
金属素材
銅
銅プレート
銅フリープレート
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ10.0〜13.9mm ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4055:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「銅プレート」にはこんなカテゴリがあります
銅薄板
銅切り板
銅フリープレート
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品