曜日別特売
CMPD2004 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC 03561402

CMPD2004 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC 03561402
CMPD2004 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC 03561402
CMPD2004 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC 03561402
CMPD2004 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC 03561402
CMPD2004 12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC 03561402

12.7sq プレセット型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03561402
品番
CMPD2004
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

測定する目標トルク値を設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。
設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。
目標トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。(
設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。)
すべりにくく力点位置がわかりやすいライン入りグリップ。
目盛りは読み取りがしやすい打刻タイプ。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。
保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。

質量(kg)
1.6
寸法L(mm)
525
寸法B(mm)
39.5
トルク測定範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
1
差込角(sq.)
12.7
H(mm)
18
注意
※測定目盛はN・mスケールのみです。
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする