曜日別特売
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110

DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110
DLI-NMS134GR モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg nusign 03573110

モニター台 横幅46.6cm 耐荷重15kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03573110
品番
DLI-NMS134GR
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

デザインにもこだわったモニター台
さりげなくデスクに溶け込むデザインにこだわったモニター台
デスクの雰囲気に合わせてグレーとグリーンを用意。
視線と姿勢が自然に整う
視線と姿勢がベストマッチになる最適な高さ設計により、長時間のパソコン操作が楽になります。
収納スペースで机上を整理
ペンやメモ、A4用紙もすっきりとしまえ、机上の整理もこなします。
キーボード/マウスもすっきりしまえる
背面には配線を出せるスリットもあり、キーボードやマウスもきれいに収納できます
剛性の高い設計により耐荷重15kg
大型サイズ、重さのあるモニターであってもしっかりと載せれます。

材質
PET、鉄
色
グリーン
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
466×230×97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする