EA729BD-15 100mm 圧力計 エスコ 03577393

EA729BD-15 100mm 圧力計 エスコ 03577393
EA729BD-15 100mm 圧力計 エスコ 03577393

100mm 圧力計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.5
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード03577393品番EA729BD-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

ブルドン管方式。

外径(Φmm)100使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)エスコ品番EA729BD-15接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.5材質(窓)板ガラス
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする